Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot - T100X000C1M-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 6 m

  • largeur de bande - 23.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825802

Réf. Sonepar

00156682580

Réf. Fournisseur

T100X000C1M-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

6 m

largeur de bande:

23.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Nylon Clot

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T100X000C1M-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. A utiliser avec les imprimantes MP75, MP200 et MP300. Tissu en polyamide. 24 mm × 6 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.