Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T050X000YKM-BK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - incolore
longueur de bande - 9.1 m
largeur de bande - 12 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056761919
Réf. Sonepar
00156676191
Réf. Fournisseur
T050X000YKM-BK
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
incolore
longueur de bande:
9.1 m
largeur de bande:
12 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T050X000YKM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP100 et MP300. Polyester. 12 mm × 9,1 m. Coloris noir sur transparent. 1 cassette par package.