Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T100X000BSM-WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - blanc
couleur de bande - vert
longueur de bande - 9 m
largeur de bande - 23.8 mm
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056845749
Réf. Sonepar
00156684574
Réf. Fournisseur
T100X000BSM-WH
Réf. Commerciale
Panduit
couleur d'écriture:
blanc
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
9 m
largeur de bande:
23.8 mm
résistant à la chaleur:
Non
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
La cassette à ruban continu T100X000BSM-WH comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP300, MP200 et MP100. Polyester. 25,4 mm × 9,1 m. Coloris : blanc sur vert clair. 1 cassette par package.