Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T150X000BYM-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 9 m

  • largeur de bande - 35.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056845664

Réf. Sonepar

00156684566

Réf. Fournisseur

T150X000BYM-WH

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

9 m

largeur de bande:

35.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T150X000BYM-WH comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec l'imprimante MP300. Polyester. 36 mm × 9,1 m. Coloris : blanc sur noir. 1 cassette par package.