Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyester, - T100X000BYM-WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - noir

  • longueur de bande - 9 m

  • largeur de bande - 23.8 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056845725

Réf. Sonepar

00156684572

Réf. Fournisseur

T100X000BYM-WH

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

noir

longueur de bande:

9 m

largeur de bande:

23.8 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Polyester,

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T100X000BYM-WH comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Impression personnalisée, à la demande, de marqueurs pour tuyaux ou bacs, indicateurs de tension, panneaux et étiquettes d'identification réseau. Pour des applications d'étiquettes plates uniquement. A utiliser avec les imprimantes MP300, MP200 et MP100. Polyester. 25,4 mm × 9,1 m. Coloris : blanc sur noir. 1 cassette par package.