Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Polyolefin - T038X000FJM-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - blanc

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 7 m

  • largeur de bande - 8.82 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832480

Réf. Sonepar

00156683248

Réf. Fournisseur

T038X000FJM-BK

Réf. Commerciale

Panduit

couleur d'écriture:

blanc

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

7 m

largeur de bande:

8.82 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Polyolefin

Les Atouts de l'article:

La cassette à ruban continu T038X000FJM-BK comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. A utiliser avec les imprimantes MP75, MP100, MP200 et MP300. Polyoléfine. 9,7 mm × 7 m. Coloris noir sur blanc. 1 cassette par package.