Panduit - MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0 - T100X000VXM-BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - jaune

  • longueur de bande - 7 m

  • largeur de bande - 24 mm

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056761995

Réf. Sonepar

00156676199

Réf. Fournisseur

T100X000VXM-BK

Marque

Panduit

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

jaune

longueur de bande:

7 m

largeur de bande:

24 mm

résistant à la chaleur:

Non

résistant aux UV:

Oui

MP Cassette, Continuous Tape, Vinyl, 1.0

Les Atouts de l'article:

Les cassettes à ruban continu en vinyle T100X000VXM-BK Panduit permettent un chargement facile et rapide. Utilisées avec notre logiciel d'étiquetage EasyMark™ Plus, elles vous permettent de créer des identificateurs pour tuyaux ou bacs personnalisés, des indicateurs de tension et des panneaux, ainsi que des étiquettes d'identification réseau à la demande. Le ruban continu est de coloris jaune et mesure 25,4 mm de large × 7 m de long. A utiliser avec les imprimantes de la série Panduit MP.