Panduit - MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny - S050X075VAM

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 2...4 mm

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056760097

Réf. Sonepar

00156676009

Réf. Fournisseur

S050X075VAM

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

2...4 mm

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Self-Laminating Label, Viny

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes plastifiées prédécoupées S050X075VAM comprend à la fois du matériel d'étiquetage et du ruban pour faciliter le changement. Les étiquettes adhésives plastifiées pour l'identification de fils et de câbles comportent une zone d'impression blanche et une couverture plastifiée transparente. A utiliser avec l'imprimante MP300. Vinyle. 12,7 mm × 19,1 mm. Gamme de tailles de fils/câbles : de 18 à 14 AWG. De coloris transparent/blanc. 425 étiquettes par cassette. 1 cassette/pack.