Panduit - MP Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L - R100X150V1M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 5.6...7.1 mm

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056761735

Réf. Sonepar

00156676173

Réf. Fournisseur

R100X150V1M

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

5.6...7.1 mm

longueur:

38.1 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

MP Cassette, Turn-Tell Self-Laminating L

Les Atouts de l'article:

La cassette d'étiquettes Turn-Tell R100X150V1M Panduit permet à l'étiquette de pivoter pour une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile. L'étiquette mesure 25,4 mm × 38,1 mm et possède une zone d'impression blanche de 25,4 mm × 12,7 mm et une couverture plastifiée transparente. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages déjà raccordés sans déconnexion requise. A utiliser avec les imprimantes de la série Panduit MP. 100 étiquettes par cassette.