Panduit - MP200 Printer & 1 Cassette of T100X000VP - MP200

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de lignes de texte - 1...8

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 180 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817999

Réf. Sonepar

00156681799

Réf. Fournisseur

MP200

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de lignes de texte:

1...8

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

180 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

MP200 Printer & 1 Cassette of T100X000VP

Les Atouts de l'article:

L'imprimante MP200 est une imprimante industrielle robuste, performante et économique. Vitesses d'impression de max. 30,5 mm/s, coupeur électrique pour des découpes pleines ou partielles, grand écran LCD rétroéclairé, modes d'étiquettes personnalisées, codes-barres et symboles. Impression de rubans continus de max. 25,4 mm de large pour les applications réseau, électriques, etc. Contenu : imprimante, cassette d'étiquettes continues et carte de référence rapide. Utilisation dans le monde entier.