Panduit - MP75 Printer & 1 Cassette of T075X000VPM - MP75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de lignes de texte - 1...4
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 180 DPI
procédé d'impression - impression thermique
méthode de saisie - QWERTY
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817968
Réf. Sonepar
00156681796
Réf. Fournisseur
MP75
Marque
Panduit
nombre de lignes de texte:
1...4
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
180 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
méthode de saisie:
QWERTY
répétition de texte:
Oui
adapté à une bande métallique:
Non
Les Atouts de l'article:
L'imprimante d'étiquettes MP75 est un modèle industriel d'entrée de gamme compact et abordable. Elle propose des modes d'étiquettes personnalisées, un clavier qwerty, un écran LCD rétroéclairé et un grand choix de codes-barres et de symboles personnalisés. Impression de rubans continus de max. 25,4 mm de large pour les applications réseau, électriques, etc. Contenu : imprimante légère, cassette d'étiquettes continues et carte de référence rapide. Utilisation dans le monde entier.






