Panduit - MPO Splice-On Connector, Male, for Bare - FMPOMRSSSGR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MPO Splice-On Connector, Male, for Bare

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - MT/MPO

  • classe de fibre - OS2

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - connecteur

  • matériau de la ferrule - céramique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056756014

Réf. Sonepar

00156675601

Réf. Fournisseur

FMPOMRSSSGR

Marque

Panduit

type de connecteur:

MT/MPO

classe de fibre:

OS2

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

connecteur

matériau de la ferrule:

céramique

couleur:

vert

The Fusion Splice MPO Fiber Optic Connector is a singlemode 9/125?m OS1/OS2 fiber connector, intended for unjacketed flat ribbon fiber cable installation. Field termination can be done on several common splice machine brands