Panduit - MS PDU, 20A/16A, (24)C13/C15, (24)C13/15 - P48E23M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056859104
Réf. Sonepar
00156685910
Réf. Fournisseur
P48E23M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
48
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
24
nombre de prises C19:
24
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
48
nombre d'unités en hauteur (HE):
34
profondeur:
75 mm
tension d'alimentation:
400 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ présente (24) prises C13/C15 et (24) prises C13/15/C19/C21. Ce PDU est conçu avec des prises combinées qui permettent au receveur d'être utilisé comme prise C13/C15/C19 ou C21. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V double homologation 20/16 A livré avec une prise d'entrée 20 A/16 A IEC 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.