Panduit - MS PDU, 32AMP, (36)C13, (12)C19, IEC 603 - P48E10M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS PDU, 32AMP, (36)C13, (12)C19, IEC 603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 48

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056317796

Réf. Sonepar

00156631779

Réf. Fournisseur

P48E10M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

48

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

36

nombre de prises C19:

12

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

41

longueur:

1821.2 mm

largeur:

50.8 mm

hauteur:

1821.2 mm

profondeur:

111.8 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MS PDU, 32AMP, (36)C13, (12)C19, IEC 603

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur contrôlé G5 SmartZone™ présente (36) prises C13 et (12) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 32A livré avec une prise d'entrée 32 A CEI 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.