Panduit - MS PDU, 32AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E 6h - P08E05M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS PDU, 32AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E 6h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056317727

Réf. Sonepar

00156631772

Réf. Fournisseur

P08E05M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

8

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

444 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

8

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

43.2 mm

largeur:

444.5 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

269.2 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MS PDU, 32AMP, (8)C13, IEC 60309 2P 6h

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutation contrôlée G5 SmartZone™ présente (8) prises C13. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 32 A livré avec une prise d'entrée 32 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.