Panduit - MS Strapping, 316 SS, .75" (19.0mm) Wide - MS14W75T30-Q6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MS Strapping, 316 SS, .75" (19.0mm) Wide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 1.273 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056258716

Réf. Sonepar

00156012524

Réf. Fournisseur

MS14W75T30-Q6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

1.273 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.76 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

10656 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

MS Strapping, 316 SS, .75" (19.0mm) Wide

Les Atouts de l'article:

Le taquet de câble de sangle à boucle en acier inoxydable et à longueur distincte MS14W75T30-Q6 est une solution efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. La conception variable est compatible avec les câbles en trèfle, quadrilobés et plats multiconducteurs, et est certifiée CEI 61914:2015 et testée jusqu'à un courant de défaut maximal de 188 kA. Le produit présente une boucle de repliage à profil bas, de l'acier inoxydable AISI 316L, des dimensions de 1 273 mm (longueur) et 19 mm (largeur), une résistance à l'arrachement de 10 656 N et une capacité de faisceau de 356 mm.