Panduit - MSPO PDU, 16AMP, (18)C13, (6)C19, IEC 60 - P24G07M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056317482
Réf. Sonepar
00156631748
Réf. Fournisseur
P24G07M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
24
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
3
nombre de prises C13:
18
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
6
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
1750.1 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
1750.1 mm
profondeur:
53.3 mm
tension d'alimentation:
415 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (18) prises C13 et (6) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 400 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 3P+N+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.


