Panduit - MSPO PDU, 16AMP, (20)C13, (4)C19, IEC 60 - P24G11M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 24
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056317567
Réf. Sonepar
00156631756
Réf. Fournisseur
P24G11M
Marque
Panduit
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
24
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
52 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
20
nombre de prises C19:
4
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
490 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
490 mm
profondeur:
53.3 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (20) prises C13 et (4) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.