Panduit - MSPO PDU, 16AMP, (8)C13, IEC 60309 2P+E - P08G10M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 8
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056317543
Réf. Sonepar
00156631754
Réf. Fournisseur
P08G10M
Réf. Commerciale
Panduit
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
8
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
444 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
8
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
43.2 mm
largeur:
444.5 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
269.2 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (8) prises C13. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 16 A livré avec une prise d'entrée 16 A CEI 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.