Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MSPO PDU, 20AMP, (24)C13, (12)C19, IEC 6 - P36G32M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 36

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 36

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056839533

Réf. Sonepar

00156683953

Réf. Fournisseur

P36G32M

Marque

Panduit

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

36

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

36

dimensions de montage:

58 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

12

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

36

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

longueur:

1679 mm

largeur:

58 mm

hauteur:

1679 mm

profondeur:

75 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

4

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MSPO PDU, 20AMP, (24)C13, (12)C19, IEC 6

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (24) prises C13 et (12) prises C19. Il s'agit d'un PDU triphasé 415 V 20 A (NA)/16 A (EU) livré avec une prise d'entrée IEC 60309 3P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.