Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - MSPO PDU, 32AMP, (24)C13, (8)C19, IEC 60 - P32G13M

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 32

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056317604

Réf. Sonepar

00156631760

Réf. Fournisseur

P32G13M

Marque

Panduit

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

32

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

52 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

24

nombre de prises C19:

8

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

40

longueur:

1.75 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

1750.1 mm

profondeur:

53 mm

tension d'alimentation:

240 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

MSPO PDU, 32AMP, (24)C13, (8)C19, IEC 60

Les Atouts de l'article:

Le PDU à commutateur commuté par prise G5 SmartZone™ présente (24) prises C13 et (8) prises C19. Il s'agit d'un PDU monophasé 230 V 32 A livré avec une prise d'entrée 32 A IEC 60309 2P+E 6h (IP44) et un cordon d'alimentation de 3 m. Coloris du PDU : noir.