Panduit - MTP Male Fiber Cleaning Tool - FMTPMFCT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - MTP Male Fiber Cleaning Tool

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798773

Réf. Sonepar

00156379877

Réf. Fournisseur

FMTPMFCT

Marque

Panduit

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Non

adapté à une prise RJ:

Non

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

MTP Male Fiber Cleaning Tool

Les Atouts de l'article:

La cassette de nettoyage est destinée au traitement des connecteurs MPO mâles. Le ruban de nettoyage remplaçable contenu à l'intérieur de la cassette convient à plusieurs centaines de nettoyages et est antistatique afin de prévenir l'adhérence de la poussière et des débris.