Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB250-2-6Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 2
hauteur - 54.1 mm
largeur - 66.8 mm
profondeur - 51.6 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornier de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983596591
Réf. Sonepar
00156359659
Réf. Fournisseur
PCSB250-2-6Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de pôles:
2
nombre de positions de serrage par pôle:
2
hauteur:
54.1 mm
largeur:
66.8 mm
profondeur:
51.6 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, bilatérale, isolation transparente, 2 ports, 250 kcmil - #6 STR.
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, bilatérale, isolation transparente, 2 ports, 250 kcmil - #6 STR.