Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB250-4-6Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage par pôle - 4

  • hauteur - 34.54 mm

  • largeur - 99.31 mm

  • profondeur - 39.62 mm

  • avec rails PE - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983596638

Réf. Sonepar

00156359663

Réf. Fournisseur

PCSB250-4-6Y

Marque

Panduit

nombre de positions de serrage par pôle:

4

hauteur:

34.54 mm

largeur:

99.31 mm

profondeur:

39.62 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, bilatérale, isolation transparente, 4 ports, 250 kcmil - #6 STR.