Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB4-4-6Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de positions de serrage par pôle - 4

  • hauteur - 31.8 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • profondeur - 58.2 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983597789

Réf. Sonepar

00156359778

Réf. Fournisseur

PCSB4-4-6Y

Marque

Panduit

nombre de pôles:

4

nombre de positions de serrage par pôle:

4

hauteur:

31.8 mm

largeur:

38.1 mm

profondeur:

58.2 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 4 ports, #4 - 14 STR, #10 - #14 SOL.