Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB4-6-6Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage par pôle - 6
hauteur - 31.8 mm
largeur - 38.1 mm
profondeur - 85.1 mm
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornier de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983598151
Réf. Sonepar
00156359815
Réf. Fournisseur
PCSB4-6-6Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de positions de serrage par pôle:
6
hauteur:
31.8 mm
largeur:
38.1 mm
profondeur:
85.1 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 6 ports, #4 - 14 STR, #10 - #14 SOL.
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 6 ports, #4 - 14 STR, #10 - #14 SOL.