Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB4-8-4Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • nombre de positions de serrage par pôle - 8

  • hauteur - 31.8 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • profondeur - 112 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983599172

Réf. Sonepar

00156359917

Réf. Fournisseur

PCSB4-8-4Y

Marque

Panduit

nombre de pôles:

8

nombre de positions de serrage par pôle:

8

hauteur:

31.8 mm

largeur:

38.1 mm

profondeur:

112 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Connecteur Multi-Connecteur de Dérivation, recto verso, 8 ports.