Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB2/0-2-12

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de positions de serrage par pôle - 2

  • hauteur - 35.1 mm

  • largeur - 39.6 mm

  • profondeur - 38.6 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983774487

Réf. Sonepar

00156377448

Réf. Fournisseur

PCSB2/0-2-12

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de pôles:

2

nombre de positions de serrage par pôle:

2

hauteur:

35.1 mm

largeur:

39.6 mm

profondeur:

38.6 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, deux côtés, isolation transparente, 2 ports, 2/0 - 14 STR,#10 - #14 SOL.