Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear - PCSB350-2-4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage par pôle - 2

  • courant assigné max. - 600 A

  • hauteur - 63.5 mm

  • largeur - 76.2 mm

  • profondeur - 55.1 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983774623

Réf. Sonepar

00156377462

Réf. Fournisseur

PCSB350-2-4

Marque

Panduit

nombre de positions de serrage par pôle:

2

courant assigné max.:

600 A

hauteur:

63.5 mm

largeur:

76.2 mm

profondeur:

55.1 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Double-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, bilatérale, isolation transparente, 2 ports, 350 kcmil - #10 TOR, #10 MASS.