Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB2/0-3S-6Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de positions de serrage par pôle - 3
hauteur - 35.1 mm
largeur - 33.3 mm
profondeur - 55.6 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornier de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983596430
Réf. Sonepar
00156359643
Réf. Fournisseur
PCSB2/0-3S-6Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de pôles:
3
nombre de positions de serrage par pôle:
3
hauteur:
35.1 mm
largeur:
33.3 mm
profondeur:
55.6 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 3 ports, 2/0 - #14 STR.
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 3 ports, 2/0 - #14 STR.