Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB250-2S-6Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 2
hauteur - 54.1 mm
largeur - 50.8 mm
profondeur - 51.6 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornier de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983596607
Réf. Sonepar
00156359660
Réf. Fournisseur
PCSB250-2S-6Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de pôles:
2
nombre de positions de serrage par pôle:
2
hauteur:
54.1 mm
largeur:
50.8 mm
profondeur:
51.6 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 2 ports, 250 AWG - #10 STR.
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 2 ports, 250 AWG - #10 STR.