Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB350-2S-4Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage par pôle - 2

  • courant assigné max. - 600 A

  • hauteur - 63.5 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • profondeur - 58.7 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983596812

Réf. Sonepar

00156359681

Réf. Fournisseur

PCSB350-2S-4Y

Marque

Panduit

nombre de positions de serrage par pôle:

2

courant assigné max.:

600 A

hauteur:

63.5 mm

largeur:

57.2 mm

profondeur:

58.7 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 2 ports, 350 AWG - #10 STR.