Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB4-3S-12Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de positions de serrage par pôle - 3

  • hauteur - 31.8 mm

  • largeur - 31.8 mm

  • profondeur - 44.7 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983597574

Réf. Sonepar

00156359757

Réf. Fournisseur

PCSB4-3S-12Y

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de pôles:

3

nombre de positions de serrage par pôle:

3

hauteur:

31.8 mm

largeur:

31.8 mm

profondeur:

44.7 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear

Les Atouts de l'article:

Barrette de dominos électriques, unilatérale, isolation transparente, 3 ports, #4 - #14 STR.