Panduit - Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear - PCSB600-2S-4Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage par pôle - 2
hauteur - 31.75 mm
largeur - 69.08 mm
profondeur - 31.75 mm
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bornier de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983599882
Réf. Sonepar
00156359988
Réf. Fournisseur
PCSB600-2S-4Y
Marque
Panduit
nombre de positions de serrage par pôle:
2
hauteur:
31.75 mm
largeur:
69.08 mm
profondeur:
31.75 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Multi-Tap Connector, Single-Sided, Clear
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, un côté, isolation transparente, 2 ports, 600 kcmil- #6 AWG TOR.
Les Atouts de l'article:
Barrette de dominos électriques, un côté, isolation transparente, 2 ports, 600 kcmil- #6 AWG TOR.


