Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1.5 X - F1.5X2IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1.5 X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983017911

Réf. Sonepar

00156301791

Réf. Fournisseur

F1.5X2IB6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1935 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1.5 X

Les Atouts de l'article:

Narrow fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.