Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 1 - F1X1.5IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 41.1 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983017959

Réf. Sonepar

00156301795

Réf. Fournisseur

F1X1.5IB6

Marque

Panduit

hauteur:

41.1 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

968 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 1

Les Atouts de l'article:

Narrow fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.