Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 1 X 2 - F1X2IB6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 53.8 mm 
- largeur - 32 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - bleu 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983017966
Réf. Sonepar
00156301796
Réf. Fournisseur
F1X2IB6
Marque
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
32 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1290 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue étroite de type F, largeur 1 x hauteur 2, longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.


