Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 2 X 2 - F2X2IB6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 2 X 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983017997

Réf. Sonepar

00156301799

Réf. Fournisseur

F2X2IB6

Marque

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2581 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slot Flush Cover Duct, PVC, 2 X 2

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ fendue étroite de type F, largeur 2 x hauteur 2 , longueur 6’, PVC, bleu intrinsèque.