Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 1.5 - F1.5X4LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983338337
Réf. Sonepar
00156033833
Réf. Fournisseur
F1.5X4LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Narrow doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.


