Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 2 X - F2X3WH6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 2 X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.8 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983338641

Réf. Sonepar

00156033864

Réf. Fournisseur

F2X3WH6-A

Marque

Panduit

hauteur:

79.8 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3871 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 2 X

Les Atouts de l'article:

Narrow doigt, fendue Goulotte de câblage