Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 3 X - F3X5LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 3 X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 129.5 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983339211

Réf. Sonepar

00156033921

Réf. Fournisseur

F3X5LG6-A

Marque

Panduit

hauteur:

129.5 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9677 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 3 X

Les Atouts de l'article:

Narrow doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.