Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, 4 X - F4X4LG6-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 104.1 mm 
- largeur - 108 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983339457
Réf. Sonepar
00156033945
Réf. Fournisseur
F4X4LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
10323 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type F, largeur 4 x hauteur 4, longueur 6’, PVC, adhésive, gris clair.


