Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X - F.5X.5LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 15.2 mm

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983374816

Réf. Sonepar

00156037481

Réf. Fournisseur

F.5X.5LG6-A

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

15.2 mm

largeur:

17.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

161 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X

Les Atouts de l'article:

Narrow doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.