Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X - F.5X1LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 26.9 mm

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983374878

Réf. Sonepar

00156037487

Réf. Fournisseur

F.5X1LG6-A

Marque

Panduit

hauteur:

26.9 mm

largeur:

17.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

323 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .5 X

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type F, largeur 0,5 x hauteur 1, longueur 6’, PVC, adhésive, gris clair.