Panduit - Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .75 - F.75X1.5LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 39.9 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983337576

Réf. Sonepar

00156033757

Réf. Fournisseur

F.75X1.5LG6-A

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

39.9 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

726 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, Adhesive, PVC, .75

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type F, largeur 0,75 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.