Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 2 X 6' - F1.5X2BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 53.8 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983074174
Réf. Sonepar
00156307417
Réf. Fournisseur
F1.5X2BL6
Marque
Panduit
hauteur:
53.8 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1935 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage PanductTM à fentes étroites de type F, largeur 1,5 x hauteur 2 , longueur 6', PVC, noir.


