Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 3 X 6' - F1.5X3BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 79.2 mm 
- largeur - 44.5 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - noir 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0074983074181
Réf. Sonepar
00156307418
Réf. Fournisseur
F1.5X3BL6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non


