Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 4 X 6' - F1.5X4WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983375400

Réf. Sonepar

00156037540

Réf. Fournisseur

F1.5X4WH6

Marque

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3.87 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, PVC, 1.5 X 4 X 6'

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F1.5X4WH6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm × 44,4 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par package.