Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 2 X 6' - F1X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 2 X 6'

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 53.8 mm

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983074266

Réf. Sonepar

00156307426

Réf. Fournisseur

F1X2BL6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

53.8 mm

largeur:

32 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1290 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, PVC, 1 X 2 X 6'

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage PanductTM à fentes étroites de type F, largeur 1 x hauteur 2, longueur 6', PVC, noir.