Panduit - Narrow Slotted Duct, PVC, 2.5 X 3 X 6' - F2.5X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 69.9 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983003822

Réf. Sonepar

00156300382

Réf. Fournisseur

F2.5X3LG6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

69.9 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4.84 mm²

avec partie supérieure:

Non

Narrow Slotted Duct, PVC, 2.5 X 3 X 6'

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F2.5X3LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 79,2 mm x 69,8 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.